液体窒素 デュワーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
98件の「液体窒素 デュワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体窒素保存容器」、「サーモス ペットボトル」、「細胞凍結容器」などの商品も取り扱っております。
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
材質 (外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
1個
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。 ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm) 15 ホース長さ(m) 1
1セット
103,980 税込114,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。 スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。 液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。 液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質 (外槽)Al、(内槽)SUS
1個
114,980 税込126,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)ナルゲンデュワー瓶(HDPE製)
低温実験に便利な、オールプラスチック製デュワー瓶です。高密度ポリエチレンの二重層となっており、破損の心配なしにドライアイス溶解・ホットバス及び液体窒素等に使用できます。二重構造内部はCFC(クロロフルオロカーボン)フリーのウレタンフォームで満たされています。
材質 本体・フタ/HDPE(高密度ポリエチレン) 使用温度範囲(℃) -96~+100
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificデュワー瓶
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質 本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様 液体窒素使用可能 材質 ポロシリケートガラス
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
36,900 税込40,590
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


振動・衝撃に強く、破損しにくいです。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。投込ヒーター等と一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。ステンレス製真空二重構造で保温性に優れています。低温液化ガス等の低温用からオイルバス等の高温用まで幅広く使用できます。
材質 ステンレス鋼
1個
12,880 税込14,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質 ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)デュワーびん 高密度PE製
フタはPS製、ハンドル付き。-196℃~+100℃で使用可能。
仕様 オールプラスチック製のジュワーびんです。
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製真空二重構造で断熱効果に優れています。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。低温液化ガスなどの低温用からオイルバスなどの高温用まで幅広く使用できます。
容量(mL) 300 容量(L) 0.3 仕様 液体窒素使用可 材質 ステンレス鋼 質量(kg) 0.3 外径×高さH(Φmm×mm) Φ84×140 内径×高さH(Φmm×mm) Φ65×120
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用キャニスター6本標準付属 アルミ製で軽く丈夫で、優れ たスーパーインシュレーションと高真空技術により液体窒素の蒸発ロスが極めて少なく長時間の貯蔵を可能にしております。
用途<液体窒素温度での冷凍保存例> ・精子や受精卵 ・動物心臓などの臓器や神経 ・植物種子 ・腫瘍細胞や組織、培養株細胞 ・バクテリア、ウィルス ・リンパ球、血小板、骨髄、白血球 ・特殊アッセイキット 付属品 キャニスター6本
1台
248,800 税込273,680
32日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイサイエンスジュワーフラスコ
耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。 浅型は温浴、冷浴中に撹拌などの操作が楽にできます。
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
36,400 税込40,040
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質 本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)